アマノ 集塵機用フィルター

アマノ 集塵機用フィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]

集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。

用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39253078VNV210052
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする