SANEI(旧:三栄水栓製作所)
節水ストップシャワーセット
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅
トラスコ品番
114-7133
幅(mm)
78
高さ(mm)
195
質量(g)
576
ホース長さ(m)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39263018
PS3230-CTA-MW2
1.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください