曜日別特売

針ボックス

針ボックス - サンコー針ボックス - サンコー針ボックス - サンコー針ボックス - サンコー

使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。

用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。トラスコ品番497-4107材質ポリプロピレン(PP)質量(g)219容量(L)2.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×248×165内容量1個
注意
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39266326SKHS-3A-WH
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする