TRUSCO
運搬車用取り替えキャスター自在
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
123-1524
材質
金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
質量(g)
430
車輪幅(mm)
27
取付高(mm)
122
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282399
TYSG-100EL
100
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください