巻きダンボール

巻きダンボール - TRUSCO巻きダンボール - TRUSCO
(1件のレビュー)

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。

用途異形物の梱包に。材質トラスコ品番115-3652幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)6.2長さ(m)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278777MKD-K4-1050
7,690
6,598
7,258(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550/税込¥1,705
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39278777
2021-05-19
用途: 製品の梱包
昭和レジン工業株式会社製造業

薄くて軽くて、自由に製品の形になるので梱包がしやすいです。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする