TRUSCO
滑り止めキャップ
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途
安全対策、交換用として。
材質
脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番
116-0823
適合機種
TSF、TSFCシリーズ
色
オレンジ
質量(g)
239
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39298858
TSF-PS2-OR
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください