防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット - TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット - TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット - TRUSCO

ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。

用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39284806TSH1200-1116-1036支柱:TSHSH1200(1本) 、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付け用ネジ4.25
80,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
39284815TSH1800-1116-1039支柱:TSHSH1800(1本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付け用ネジ5.45
98,000
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする