曜日別特売

型枠用部材 セパレーター専用工具

型枠用部材 セパレーター専用工具 - TRUSCO型枠用部材 セパレーター専用工具 - TRUSCO

型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。

用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39301335SPB-150-AEC
4,320
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする