曜日別特売

LEDハンディライト

LEDハンディライト - マーベルLEDハンディライト - マーベルLEDハンディライト - マーベルLEDハンディライト - マーベルLEDハンディライト - マーベルLEDハンディライト - マーベルLEDハンディライト - マーベルLEDハンディライト - マーベル

最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。

用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。電球の種類LED電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵明るさ(Lm)1000全長(mm)142(167)材質アルミ合金色(本体)付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258質量(g)180外径(Φmm)30保護等級IP64耐久性落下:1m照射距離(m)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39323963MLED-1000
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする