SHT
溶接用アースクランプ
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途
溶接作業時に。
最大口開き(mm)
64
トラスコ品番
114-8835
材質
本体:スチール、先端上部:銅
全長(mm)
280
質量(kg)
1.1
フトコロ(mm)
89
締圧力(kN)
18.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39377888
GP950
¥
10,613
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください