曜日別特売

ピグ マットヘビーウェイト

ピグ マットヘビーウェイト - ピグピグ マットヘビーウェイト - ピグピグ マットヘビーウェイト - ピグ

吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレーです。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。

用途オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム管などの下に。トラスコ品番375-0396材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)760厚さ(mm)3質量(kg)13.6グレー長さ(m)45吸油量(L/巻)150.5内容量1巻
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39380898MAT230A
70,800
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする