メッシュハーネス MHF-790シリーズ

メッシュハーネス MHF-790シリーズ - ミドリ安全
(1件のレビュー)

腿バックルは、装着性の良いワンタッチバックルです。
背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。
さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。
墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネスです。

仕様腿バックル:ワンタッチ付属品専用ポーチ材質肩・腿部ベルト:ポリエステル、腿バックル:アルミ、胸ベルト:ナイロン、胸バックル:アルミブルー肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト反射板無し内容量1本
注意
※ランヤードは装備品を含めた重量に合う藤井電工製のショックアブソーバ付ランヤードをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39942508MHF-790-LL
22,800
取扱い終了
39942517MHF-790-LLLL
23,700
取扱い終了
39942526MHF-790-MM
21,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39942508
2020-11-10
用途: 天井クレーンの点検修理の作業
東海ホイスト工業株式会社建設業・工事業

Mサイズを使っていましたが、厚着となる冬期間では小さすぎるためLサイズを購入しましたが、大きすぎました。1サイズアップの感覚でいましたが、実際には3Lかと思うほど
大きかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする