フリー表示スタンド

フリー表示スタンド - ユニットフリー表示スタンド - ユニット
(1件のレビュー)

パソコンなどで作成したオリジナルPOPやメッセージの表示が簡単にできる画期的なおしゃれスタンドです。
表示部は環境に優しいリサイクル素材を使用しています。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに材質表示部枠:ABS樹脂(再生材50%)、表示部透明板:透明PET樹脂、ポール:ABS樹脂、ベース:鉄鋳物(シルバー塗装)・ABS樹脂カバー(再生材50%)仕様A4用紙差込式セット内容本体枠×1、ポール×1、ウェイト×1質量(kg)3.8間口W×奥行D×高さH(mm)340×238×1140外径(Φmm)238寸法(縦×横)(mm)【差込板】210×297、【表示部枠】350×340、【透明板寸法】220×300×1厚(2枚)ベース鉄ウェイト内容量1台
注意
※屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。
※A4差込用紙はお客様にてご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39942587868-856GY167-0517グレー
22,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
39942596868-856YE167-0524
22,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
39942578868-856BL167-0520
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39942578
2020-11-16
用途: 作業場の注意喚起表示に使用
その他業種

今回送られてきた表示板が透明がピンクとなっていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする