ユニット
プラチェーン ジョイント
こんなお得な商品も!
ジョイント プラチェーン用
モノタロウ
¥
119
~
税込
¥
131
~
(9)
プラスチックチェーンを連結させるジョイントです。
用途
プラスチックチェーンを使用した区画整理などに
材質
ポリエチレン
仕様
ジョイントのみ
質量(g)
5.8
寸法(縦×横)(mm)
20×40
内容量
1箱(2個)
注意
※免責事項:ユニットカタログ掲載のプラスチックチェーンと合わせてご使用ください。
※他社製プラスチックチェーンの場合、ジョイント出来ない場合があります。
※チェーンとは色が異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39942605
870-911
黄
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39942614
870-921
白
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください