曜日別特売

紅白ロープ

紅白ロープ - ユニット

赤2白2三つ打ちロープです。
神事の装飾や祝祭礼用として最適です。

用途工事現場の地鎮祭、祝祭礼イベント等での使用にロープ径(Φmm)9線径(Φmm)9ロープ長さ(m)100トラスコ品番167-0516材質ポリエチレン質量(kg)4.5紅白ロープ仕様三つ打ち内容量1巻
注意
※祝祭事用の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39942623871-641
22,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする