モノタロウ

キャリパーピストンツール ロック機能付き

キャリパーピストンツール ロック機能付き - モノタロウキャリパーピストンツール ロック機能付き - モノタロウキャリパーピストンツール ロック機能付き - モノタロウキャリパーピストンツール ロック機能付き - モノタロウキャリパーピストンツール ロック機能付き - モノタロウ
(8件のレビュー)

ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行える工具です。ロック機能付きでピストンを抑えた状態で保持することが出来ます。

材質炭素鋼全長(mm)240質量(g)270適合内径(Φmm)18~33(ピストン)内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40333878-
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40333878
2024-02-16
用途: 二輪車(cb750rc42)キャリパーオーバーホール時のピストン外し

満足できる商品です
耐久性を考えラバーハンドルでは無いこちらの商品を選びました。ロック機能も使いやすく作業効率が上がりました

対象商品 : 40333878
2022-07-08
用途: 日常の整備メンテナンス
運輸・通信業

必要にして十分なつくりだと思います。
少し大きく感じましたが、固着したピストンを動かすには、これくらいの大きさが無いと役に立たないのかも知れませんね。
使用頻度が高いとは思いませんが、ツールボックスにあると便利な工具なので、思い切って購入しました。

対象商品 : 40333878
2022-06-16
用途: キャリパーオーバーホール
建設業・工事業

ロック機能がありますが、目一杯握ってロックをかけても少し緩むので、結局手で目一杯握ったままピストンを回したり引き抜いたりすることになります。
それを差し引いても、専用工具なので作業はかなり楽になりました。

対象商品 : 40333878
2021-12-24
用途: メンテナンス
その他業種

キャリパーの清掃でつかいましが、便利で良かったと思います。

対象商品 : 40333878
2020-03-05
用途: もみだし用
大嶋クリップ製造業

良いです。
ロックしてもわずかな遊びがあるので、ちょっと力を緩めればピストン内側を軸に本品を移動でき持ち替えれるので、非常に使い勝手が良いです。

対象商品 : 40333878
2022-07-04
用途: キャリパー分解
ファニーカスタム&サービス

実用域まで開いた状態からのロックの解除がし辛い。これでロック解除が楽なら言うコト無いのだが。

対象商品 : 40333878
2019-11-11
用途: 車のメンテナンス
製造業

本日、商品届きました。
迅速・丁寧な対応に感謝いたします。
ありがとうございました。

対象商品 : 40333878
2020-05-06
用途: キャリパーオーバーホール時
自動車・二輪車・自転車関連業

固着気味のキャリパーピストンをもみ出すために購入しました。しかし、固着する前に使用すべきでした。完全固着している物はこの工具を使っても無理でした。固着前のもみ出し用ですねにね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする