曜日別特売

伸縮サンポール 旗竿

伸縮サンポール 旗竿 - ツルハタ(服部)伸縮サンポール 旗竿 - ツルハタ(服部)伸縮サンポール 旗竿 - ツルハタ(服部)伸縮サンポール 旗竿 - ツルハタ(服部)伸縮サンポール 旗竿 - ツルハタ(服部)伸縮サンポール 旗竿 - ツルハタ(服部)
(1件のレビュー)

アルミポールのスタンダードタイプのポールです。

仕様フリーサイズ調整内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
段数
最小長(mm)
最大長(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3984176925569331155300029
16,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
3984175325934441200400034
22,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39841753
2024-05-20
用途: 外掲示用
飲食業

しっかりしていて長持ちしています。
外用には安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする