ツルハタ(服部)
紅白幕 トロピカル
耐久性に優れ、色落ちや日焼けのしにくい材質です。
用途
紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。
仕様
縫い合わせ
材質
トロピカル
高さ(cm)
180
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
横幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39841918
38412
1間x1間
1.8
¥
10,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39841927
38777
1間x2間
3.6
¥
12,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
39841936
39142
1間x3間
5.4
¥
19,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
39841945
39508
1間x4間
7.2
¥
32,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39841954
39873
1間x5間
9.0
¥
28,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください