ツルハタ(服部)
紅白幕 綿
上質で風合いの良い紅白幕です。
用途
紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。
仕様
縫い合わせ
材質
綿
高さ(cm)
180
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
横幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39841963
43525
1間x1間
1.8
¥
12,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39841979
43891
1間x2間
3.6
¥
14,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39841988
44256
1間x3間
5.4
¥
20,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください