紅白幕紐(9mm径)

紅白幕紐(9mm径) - ツルハタ(服部)紅白幕紐(9mm径) - ツルハタ(服部)紅白幕紐(9mm径) - ツルハタ(服部)紅白幕紐(9mm径) - ツルハタ(服部)紅白幕紐(9mm径) - ツルハタ(服部)紅白幕紐(9mm径) - ツルハタ(服部)紅白幕紐(9mm径) - ツルハタ(服部)紅白幕紐(9mm径) - ツルハタ(服部)
(3件のレビュー)

白と赤の紅白ロープです。サイズごとにカットしてありますので便利です。

材質アクリル内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
398420063-0035約5
1,300
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
398420153-0036約7
1,400
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
398420243-0037約9
1,920
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
398420333-0038約11
2,360
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-07
用途: 除幕式

9ミリの紅白ロープを欲しかったので購入。約7mとあるが、妙に短く感じたので図ったら6.5cmほどしかなかった。
約7mだと言われれば、約7mだが、少し短過ぎやしませんか。

対象商品 : 39842024
2020-10-28
用途: 祭礼の用具の補充
カルチベートサービス業

長年使われてボロボロになった町内の祭礼用具を補修、追加しました。世代交代で購入先を知らない人ばかりでしたのでモノタロウで購入出来て助かりました。

対象商品 : 39842015
2020-09-25
用途: 紅白幕用の力綱に使用。
農・林・水産業

紅白幕とマッチングして良い。柔らかくて結びもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする