タペストリーバー F15

タペストリーバー F15 - ファースト(ディスプレイ)タペストリーバー F15 - ファースト(ディスプレイ)タペストリーバー F15 - ファースト(ディスプレイ)タペストリーバー F15 - ファースト(ディスプレイ)タペストリーバー F15 - ファースト(ディスプレイ)
(1件のレビュー)

ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。

仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39842496F15-1201215シルバー
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842505F15-12BK1215ブラック
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842514F15-45465シルバー
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842523F15-45BK465ブラック
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842539F15-60615シルバー
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842548F15-60BK615ブラック
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842557F15-90915シルバー
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842566F15-90BK915ブラック
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842575F15-A1604シルバー
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842584F15-A1BK604ブラック
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842593F15-A2430シルバー
1,050
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842609F15-A2BK430ブラック
1,050
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842618F15-B1738シルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842627F15-B1BK738ブラック
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842636F15-B2525シルバー
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842645F15-B2BK525ブラック
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39842496
2022-01-09
用途: タペストリーの展示
学校法人獨協学園 教育・研究機関

軽くて丈夫そうで、オプションの吊り具もしっかりしています。
ただ、バーの壁への設置金具は、吊り具を流用しましたが、石膏ボード用の専用のものがあったほうが、きれいに取り付けられると思います。また、吊り具も「黒色」だけで無く「灰色」もあった方が使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする