曜日別特売

黒板Aサイン

黒板Aサイン - ファースト(ディスプレイ)黒板Aサイン - ファースト(ディスプレイ)

手書きのできるシンプルなA型看板。両面タイプ。

材質(本体)アルミ押型材備考マグネット使用可種類チョーク用ブラックボード3mmコーナーABS樹脂使用場所屋内用内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39843783AKW-1496450×900
26,800
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39843817AKW-41811450×1800
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39843817AKW-41858840857AMW-418画像準備中マーカー用 看板 Aサインファースト1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする