曜日別特売

黒板Aサイン

黒板Aサイン - ファースト(ディスプレイ)黒板Aサイン - ファースト(ディスプレイ)黒板Aサイン - ファースト(ディスプレイ)黒板Aサイン - ファースト(ディスプレイ)黒板Aサイン - ファースト(ディスプレイ)黒板Aサイン - ファースト(ディスプレイ)

グッドデザインなマーカー板Aサイン。

表示サイズ(mm)300×760質量(kg)2.8材質(本体)ABS 樹脂(耐候グレード)備考マグネット使用可種類マーカー用ホワイトボード板両面付き内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39843869SP-927ブラック
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39843878SP-921イエロー
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39843887SP-922レッド
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39843896SP-928ホワイト
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする