ファースト(ディスプレイ)
傾斜地対応スタンド
置きにくい所にも置ける案内板。
脚の高さを左右で独立して調整でき、段差や傾斜地での設置に対応。
仕様
屋外・両面・高さ調整・段差OK
種類
アートパネル白3mm
材質(フレーム)
アルミ押出材アルマイト仕上げ
コーナー
ABS樹脂
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39844018
PLT-30S
4.6
300×900
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39844027
PLT-45S
5.1
450×900
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39844036
PLT-60S
5.3
600×900
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。