スタンドプレート

スタンドプレート - ファースト(ディスプレイ)スタンドプレート - ファースト(ディスプレイ)スタンドプレート - ファースト(ディスプレイ)スタンドプレート - ファースト(ディスプレイ)スタンドプレート - ファースト(ディスプレイ)スタンドプレート - ファースト(ディスプレイ)スタンドプレート - ファースト(ディスプレイ)スタンドプレート - ファースト(ディスプレイ)

一番気軽な屋外サイン。
対候性のあるABS樹脂製のサイン。
持ち運びに便利な折り畳み式。

仕様屋外・両面材質(本体)ABS 樹脂(耐候グレード)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
表示サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39844063SP-6012イエロー300×450
7,300
7,298
8,028(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月27日
39844079SP-9012.8イエロー300×760
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39844088SP-6022レッド300×450
7,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39844097SP-6072ブラック300×450
7,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39844106SP-6082ホワイト300×450
7,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39844115SP-9022.8レッド300×760
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39844124SP-9072.8ブラック300×760
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39844133SP-9082.8ホワイト300×760
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする