曜日別特売

ブルーレベル Pro2

ブルーレベル Pro2 - シンワ測定ブルーレベル Pro2 - シンワ測定
(1件のレビュー)

プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。

用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39844447733301個300245300×56×26
3,120
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39844456733311個380290380×56×26
3,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39844465733321個450330400×56×26
3,960
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39844474733331個600400600×56×26
4,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39844483733341個900570900×56×26
5,880
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39844499733351個12007351200×56×26
8,880
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
39844508733361個15009051500×56×26
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
39844517733371個180010751800×56×26
15,360
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
2092925873330(校正証明:一般)1セット300245300×56×26
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092926773331(校正証明:一般)1セット380290380×56×26
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092927673332(校正証明:一般)1セット450330400×56×26
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092928573333(校正証明:一般)1セット600400600×56×26
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092929473334(校正証明:一般)1セット900570900×56×26
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39845357733301個---
2,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845366733311個---
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845375733321個---
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845384733331個---
3,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845393733341個---
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845409733351個---
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845418733361個---
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845427733371個---
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Pro 2 水平気泡管調整方法
この動画は、5が参考にしています。
【シンワ測定】フ?ルーレヘ?ル Pro 2 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3984535773330398444477333073330 ブルーレベル Pro2 シンワ測定 39844447ブルーレベル Pro2シンワ測定1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
3984536673331398444567333173331 ブルーレベル Pro2 シンワ測定 39844456ブルーレベル Pro2シンワ測定1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
3984537573332398444657333273332 ブルーレベル Pro2 シンワ測定 39844465ブルーレベル Pro2シンワ測定1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
3984538473333398444747333373333 ブルーレベル Pro2 シンワ測定 39844474ブルーレベル Pro2シンワ測定1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
3984539373334398444837333473334 ブルーレベル Pro2 シンワ測定 39844483ブルーレベル Pro2シンワ測定1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
3984540973335398444997333573335 ブルーレベル Pro2 シンワ測定 39844499ブルーレベル Pro2シンワ測定1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
3984541873336398445087333673336 ブルーレベル Pro2 シンワ測定 39844508ブルーレベル Pro2シンワ測定1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
3984542773337398445177333773337 ブルーレベル Pro2 シンワ測定 39844517ブルーレベル Pro2シンワ測定1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39844447
2024-02-23
用途: 自動車整備時

水準器が必要になり購入しました。値段の割には使いやすくメーカー品で精度もいいです。
一昔前ははわりと高価なものでしたが今では100均ショップでも見かけます。
が、やはり精度や耐久の信頼性にかけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする