曜日別特売

受付窓口セット補充用老眼鏡

受付窓口セット補充用老眼鏡 - クリアー光学受付窓口セット補充用老眼鏡 - クリアー光学受付窓口セット補充用老眼鏡 - クリアー光学受付窓口セット補充用老眼鏡 - クリアー光学受付窓口セット補充用老眼鏡 - クリアー光学受付窓口セット補充用老眼鏡 - クリアー光学

受付窓口用の老眼鏡単品販売はじめました。お使いの老眼鏡の破損・紛失の場合に便利です。

質量(g)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
材質(フレーム)
材質(レンズ)
フレーム(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39844946CK-222弱=+1.50(オレンジ)プラ(オーバル型)プラ(オーバル型)約135(横全長)×30(縦)×135(テンプル)
2,200
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
39844955CK-222中=+2.50(ブルー)プラ(オーバル型)プラ(オーバル型)約135(横全長)×30(縦)×135(テンプル)
2,200
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
39844964CK-222強=+3.50(レッド)プラ(オーバル型)プラ(オーバル型)約135(横全長)×30(縦)×135(テンプル)
2,200
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
39844973CK-777弱=+1.50(オレンジ)プラ(スクエア型)プラ(スクエア型)約135(横全長)×25(縦)×135(テンプル)
2,200
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
39844989CK-777中=+2.50(ブルー)プラ(スクエア型)プラ(スクエア型)約135(横全長)×25(縦)×135(テンプル)
2,200
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
39844998CK-777強=+3.50(レッド)プラ(スクエア型)プラ(スクエア型)約135(横全長)×25(縦)×135(テンプル)
2,200
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする