ハヤシ[靴下]
「AG-MAX+純綿パイル」防寒靴下 先丸
綿100%のため防寒なのに通気性が高くてムレにくい!
パイル編みのため、靴下内部の温かい空気の層が保温効果を維持します!
用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
色
ダーク
特性
防寒
サイズ(cm)
24.5~27
材質
綿
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
先丸
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39845628
AC730
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください