曜日別特売

「AG-MAX+純綿パイル」防寒靴下 指付

「AG-MAX+純綿パイル」防寒靴下 指付 - ハヤシ[靴下]「AG-MAX+純綿パイル」防寒靴下 指付 - ハヤシ[靴下]

綿100%のため防寒なのに通気性が高くてムレにくい!
パイル編みのため、靴下内部の温かい空気の層が保温効果を維持します!

用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
ダーク特性防寒サイズ(cm)24.5~27材質綿入数3足RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ指付内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39845637AC735
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする