曜日別特売

炎の裏起毛カカトなし5本指靴下

炎の裏起毛カカトなし5本指靴下 - ハヤシ[靴下]炎の裏起毛カカトなし5本指靴下 - ハヤシ[靴下]炎の裏起毛カカトなし5本指靴下 - ハヤシ[靴下]炎の裏起毛カカトなし5本指靴下 - ハヤシ[靴下]炎の裏起毛カカトなし5本指靴下 - ハヤシ[靴下]炎の裏起毛カカトなし5本指靴下 - ハヤシ[靴下]
(2件のレビュー)

アクリル素材で暖かく柔らかい履き心地!
裏側が起毛で保温性も備えたカカトなし5本指です!

用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
特性防寒サイズ(cm)24.5~27材質アクリル入数3足RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ5本指内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
398456461995
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
398456551998ダークグレー
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
398456641993
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39845646
2021-01-21
用途: 冬季の外作業

思ったほどの温かさは無く、二枚重ねで対処している現状に違いはありませんでした。
あわよくば重ね履きせずこれ1足で、とおもったんですがね。

2021-02-07
用途: 冬の外仕事
運輸・通信業

裏起毛と説明にはありますが、起毛感は全く感じられずそこらで売ってる靴下と何ら変わらず、暖かさも特に違いを感じられる事はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする