Ag-MAXプラス 炎の裏起毛カカト付き5本指靴下

Ag-MAXプラス 炎の裏起毛カカト付き5本指靴下 - ハヤシ[靴下]Ag-MAXプラス 炎の裏起毛カカト付き5本指靴下 - ハヤシ[靴下]
(2件のレビュー)

アクリル素材で暖かく柔らかい履き心地!
裏側が起毛で保温性も備えたふんばりのきくカカト付き5本指です!

用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
ダーク特性防寒サイズ(cm)24.5~27材質アクリル・ポリエステル・ポリウレタン、【指先・カカト】銀イオン入数3足RoHS指令(10物質対応)対応はき口寸法(cm)約27(踵まで)指タイプ5本指内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39845673AA928
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39845673
2021-01-28
用途: 仕事用に
製造業

毎冬足の指先のしもやけが酷く、足指ソックスが対策に良いと聞き注文してみました。確かにしもやけ対策には良いようです。履いてから症状うちわになりました。ただ、サイズが小さめなのか、かかとがズレてしまいます。

2021-02-07
用途: 冬の外仕事
運輸・通信業

裏起毛感は全くなく、暖かさも普通の靴下と何ら変わりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする