ハヤシ[靴下]
サポータ付防寒パイル指付
アクリル素材使用で暖かい履き心地!
ゴム長かつサポータ付きでずれにくい!
用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
色
黒
特性
防寒
サイズ(cm)
24.5~27
材質
ポリエステル・アクリル・ポリウレタン
入数
2足
RoHS指令(10物質対応)
対応
はき口寸法(cm)
約27(踵まで)
指タイプ
指付
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39845707
BP888
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください