曜日別特売

ポリエステル水糸 リール巻 ブラック

ポリエステル水糸 リール巻 ブラック - シンワ測定ポリエステル水糸 リール巻 ブラック - シンワ測定ポリエステル水糸 リール巻 ブラック - シンワ測定
(1件のレビュー)

ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。
カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。

用途建築現場などの基準出しに使用する水糸ブラック材質ポリエステル質量(g)125本体寸法(mm)Φ79×48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39845156784840.8270
750
499
549(税込)
当日出荷
39845165784921.2120
750
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39845156
2020-04-26
用途: 案外見やすい

水糸の一つの色が使い切ったのでモノは試しにと購入してみましたが思いのほか使えます 屋外では見やすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする