シンワ測定
ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー
高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。
用途
建築現場などの基準出しに使用する水糸
長さ(m)
100
色
イエロー
材質
ポリエチレン
本体寸法(mm)
155×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39845174
78556
0.8
¥
140
¥
91
¥
100
(税込)
当日出荷
39845183
78573
1.2
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください