曜日別特売

ZIG Cartoonist 白筆ぺん セリース

ZIG Cartoonist 白筆ぺん セリース - 呉竹ZIG Cartoonist 白筆ぺん セリース - 呉竹ZIG Cartoonist 白筆ぺん セリース - 呉竹ZIG Cartoonist 白筆ぺん セリース - 呉竹
(3件のレビュー)

イラストのハイライトなどに使える白色の筆ぺん。細かい部分が塗りやすい極細の穂先。
筆ぺんと同じ使い心地で、手軽にハイライトを入れることができます。
乾くと水に流れにくい水性顔料インキ。カートリッジ式。

インク色商品タイプ本体成分水性顔料(インキ)サイズ極細RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※白筆ぺんを、水性染料インキなど水溶性の色材の上から 使用すると色がにじむ場合があります。
※紙の種類によって、にじむ場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39845716CNBW-01S
700
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39845716
2023-09-06
用途: 木素材の装飾
教育・研究機関

数分以上の作業になると、筆先が乾いて書きにくくなります。インク料の加減が難しかったです。

対象商品 : 39845716
2021-04-07
用途: イラスト作成時のハイライトの描き込み用に使用
株式会社オフィスファンダンゴサービス業

イラスト作成の折に、ハイライトの後描き込みや輪郭の補正、ベタ塗りの時に主に使用しています。色ノリが良く、乾きも比較的速いので重宝しています。替え芯でのインク補給ができるのも魅力です。

対象商品 : 39845716
2021-05-24
用途: 看板製作
大鼓飲食業

細い毛先ながらハリがあるのでとても使いやすい。
液ダレもなく文句無しのペンでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする