ウッドライン Hサイズ

ウッドライン Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)150×914.4仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)内容量1箱(22枚)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39846459WBH-373WBH-373
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846608WBH-415WBH-415
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846653WBH-420WBH-420
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846705WBH-425WBH-425
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846723WBH-427WBH-427
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846809WBH-438WBH-438
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846967WBH-612WBH-612
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847003WBH-616WBH-616
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847037WBH-619WBH-619
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847055WBH-621WBH-621
13,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846407WBH-350WBH-350
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846416WBH-367WBH-367
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846425WBH-368WBH-368
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846434WBH-371WBH-371
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846443WBH-372WBH-372
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846468WBH-374WBH-374
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846477WBH-375WBH-375
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846486WBH-376WBH-376
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846495WBH-377WBH-377
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846504WBH-379WBH-379
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846513WBH-380WBH-380
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846529WBH-381WBH-381
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846538WBH-382WBH-382
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846547WBH-393WBH-393
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846556WBH-385WBH-385
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846565WBH-386WBH-386
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846574WBH-390WBH-390
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846583WBH-391WBH-391
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846599WBH-406WBH-406
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846617WBH-416WBH-416
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846626WBH-417WBH-417
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846635WBH-418WBH-418
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846644WBH-419WBH-419
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846669WBH-421WBH-421
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846678WBH-422WBH-422
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846687WBH-423WBH-423
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846696WBH-424WBH-424
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846714WBH-426WBH-426
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846739WBH-428WBH-428
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846748WBH-429WBH-429
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846757WBH-430WBH-430
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846766WBH-431WBH-431
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846775WBH-435WBH-435
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846784WBH-436WBH-436
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846793WBH-437WBH-437
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846818WBH-440WBH-440
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846827WBH-441WBH-441
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846836WBH-442WBH-442
12,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846845WBH-443WBH-443
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39846854WBH-444WBH-444
13,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする