タジマ(田島ルーフィング)
ウッドライン Jサイズ
用途
(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)
76.2×914.4
仕様
再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能
防汚、重歩行
厚さ(mm)
3
接着剤
一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地
一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
内容量
1箱(44枚)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847353
WBJ-428
WBJ-428
¥
14,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847326
WBJ-341
WBJ-341
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847335
WBJ-406
WBJ-406
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847344
WBJ-427
WBJ-427
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。