ウッドライン Pサイズ

ウッドライン Pサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Pサイズ - タジマ(田島ルーフィング)
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)76.2×304.8仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)内容量1箱(88枚)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39847396WBP-413WBP-413
11,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847423WBP-417WBP-417
11,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847405WBP-415WBP-415
11,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847414WBP-416WBP-416
11,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847439WBP-424WBP-424
11,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847448WBP-426WBP-426
10,384
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847457WBP-463WBP-463
11,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847466WBP-623WBP-623
10,384
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39847475WBP-628WBP-628
10,384
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする