曜日別特売

マティル Sサイズ

マティル Sサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティル Sサイズ - タジマ(田島ルーフィング)
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)304.8×457.2仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3工法一般工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントU10/セメントEP20)内容量1箱(22枚)
注意
※きれいに施工するためには、施工環境を整えることが重要です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39848708MBS-204MBS-204
14,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848753MBS-210MBS-210
14,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848699MBS-203MBS-203
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848717MBS-205MBS-205
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848726MBS-207MBS-207
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848735MBS-208MBS-208
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848744MBS-209MBS-209
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848769MBS-225RNMBS-225RN
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848778MBS-226RNMBS-226RN
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848787MBS-227RNMBS-227RN
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848796MBS-228RNMBS-228RN
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848805MBS-229RNMBS-229RN
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848814MBS-230RNMBS-230RN
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848823MBS-231RNMBS-231RN
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848839MBS-232RNMBS-232RN
13,178
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848848MBS-261MBS-261
14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848857MBS-262MBS-262
13,178
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848866MBS-263MBS-263
13,178
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848875MBS-264MBS-264
13,178
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39848884MBS-265MBS-265
13,178
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする