マティル Rサイズ

マティル Rサイズ - タジマ(田島ルーフィング)
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)304.8×914.4仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3工法一般工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントU10/セメントEP20)内容量1箱(14枚)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39849207MBR-229MBR-229
17,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39849173MBR-215MBR-215
17,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39849189MBR-226MBR-226
17,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39849198MBR-227MBR-227
17,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39849216MBR-230MBR-230
17,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする