タジマ(田島ルーフィング)
タピスプレーヌⅡ ピンストライプ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)
500×500
材質(パイル)
原着ポリプロピレンF100%
仕様
工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)
6
パイル長(mm)
3
材質(バッキング)
特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法
一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号
ET900005
制電性(KV)
1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度
1/10ゲージ×12ステッチ
内容量
1箱(16枚)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
481-801
481-802
481-806
481-813
481-814
481-815
481-816
481-817
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39850169
481-801
481-801
481-801
¥
21,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850178
481-802
481-802
481-802
¥
21,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850187
481-806
481-806
481-806
¥
21,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850196
481-813
481-813
481-813
¥
21,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850205
481-814
481-814
481-814
¥
21,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850214
481-815
481-815
481-815
¥
21,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850223
481-816
481-816
481-816
¥
21,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850239
481-817
481-817
481-817
¥
21,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。