ANEX
ステンレス AAピンセット 先曲
(2件のレビュー)
家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
用途
微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。
先端形状
先曲
タイプ
AAタイプ
材質
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75188416
126
125
¥
340
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
75188434
128
150
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください