ANEX
ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲
接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
用途
糸をつかんだりするのに便利です。
全長(mm)
150
先端形状
先曲
トラスコ品番
493-7031
材質
ステンレス
幅(mm)
8
サイズ
ソフトタイプ150mm先曲
質量(g)
24
先端幅(mm)
1.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75188452
130
¥
490
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください