曜日別特売

ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型

ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型 - ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型 - ANEX

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。

先端形状先丸型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸型120mmタイプ先丸型内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75189064211
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする