曜日別特売

ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型

ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型 - ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型 - ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型 - ANEX
(2件のレビュー)

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
極細で非常に鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。

先端形状極細鋭型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)19タイプ極細鋭型内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75189073214
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189073
2017-10-20
用途: 微細機器の修理業務

No.214モデルを気に入り2本併用していますが気に入っているので3本目を注文します。1本目は10年ほど前から毎日使用していますがまだ劣化していません。 このピンセットは剛性が高く、先端精度も優れたレベルです。滑り止め加工が無いのにも関わらず、アゴのヒゲ1本を一発で抜くほどのスペックです。先端が極端にシャープでありながらこの剛性は重宝しますし、なかなか他社製品で同等のものもありません。千円少々ですから安いのもうれしいです。 ※この商品ページにある先端をアップした写真は別モデルですのでご注意ください。 No.214はナイフエッジではなくショルダー(直角)エッジです。

対象商品 : 75189073
2015-12-16
用途: ラバーグリップは、そこそこ硬い

疲れている指には優しいかとおもいきや、結構な硬さ。
ゴムというよりはプラスチックですね。先端の精度はそこそこあります。
値段がこの半額であれば、リピ購入しますが、この値段では、高すぎます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする