ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型

ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型 - ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型 - ANEX
(2件のレビュー)

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。

先端形状先細鷲型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ先細鷲型115mm質量(g)20タイプ先細鷲型内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75189082215
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189082
2021-01-25
用途: もう少し鋭利な物が欲しかった。
梶山通信運輸・通信業

カッティングシート切り文字のカス取りに使用目的で購入しました。
ホールド感は大変良いです、後もう少し鋭利な先端だったら星5つでした。
砥石で先端を更に研ぎ使ってます。

対象商品 : 75189082
2014-12-17
用途: 成形品のバリとりに使用

作りもしっかりしていて滑り止めラバーが長時間使用でも疲れを軽減してくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする