ANEX
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。
先端形状
先丸鷲型
材質
ステンレスSUS410
幅(mm)
10
全長(mm)
120
サイズ
先丸鷲型120mm
質量(g)
23
タイプ
先丸鷲型
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75189091
217
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください