平野鞄
Gギア フチマキ横型ショルダー
色
黒
仕様
正面:ファスナーアウトポケット、片側面:ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット・ファスナーポケット、正面ファスナーアウトポケット内部:2分割小物ポケット、背面:アテポケット、底鋲(ゴム足鋲)、着脱式肩アテ付ショルダーベルト、天取手付
材質
1680Dポリエスター、付属:PVC
質量(g)
約710
寸法(cm)
30×22×12
適合サイズ(cm)
【収納可能】B5(25.7×18.2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39854929
33737-01
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください