曜日別特売

サドル 牛革三角セカンドポーチ 小寸

サドル 牛革三角セカンドポーチ 小寸 - 平野鞄サドル 牛革三角セカンドポーチ 小寸 - 平野鞄サドル 牛革三角セカンドポーチ 小寸 - 平野鞄
仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:6連カード入れ・ファスナーポケット付小物ポケット・小物ポケット、ループ取手付材質牛革質量(g)約320寸法(cm)25×17×7内容量1個
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3985496525885-01
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする