曜日別特売

段差乗り越えキャスター BP型

段差乗り越えキャスター BP型 - ユーエイキャスター段差乗り越えキャスター BP型 - ユーエイキャスター段差乗り越えキャスター BP型 - ユーエイキャスター段差乗り越えキャスター BP型 - ユーエイキャスター段差乗り越えキャスター BP型 - ユーエイキャスター段差乗り越えキャスター BP型 - ユーエイキャスター段差乗り越えキャスター BP型 - ユーエイキャスター段差乗り越えキャスター BP型 - ユーエイキャスター

業界初の段差を乗り越えるキャスターです。約40mmの段差を乗り越える補助機能付きキャスターです。
作業負担の軽減・作業負担の効率化・安全な運搬を実現しました。運搬作業の効率化・物流品質の向上を両立致しました。

用途台車・ロールボックスパレットにて使用。材質(車輪)ゴム(ナイロンホイル,B入)車輪幅(mm)34、副輪:28旋回半径(mm)115ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])100[102]穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)45内容量1箱(2個)
注意
※こちらの製品は、箱入数(1箱:2個入)での販売になります。偶数個での販売のため、奇数個での販売は不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39855053BPT125RHKP2SF-DD9090125100122×122177
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
39855069BPT125RHKP2SF-DD8080125100108×108177
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39855078BPT125RHKP2SF-DD1056125100128×108177
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユーエイ 段差乗り越えキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする